Wkładka do wkrętarki pneumatycznej 1/2″ z tuleją ochronną, 22 mm

Nr art.: 2178249
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2178249
EAN / GTIN 4010886881866
Numer producenta 2178249
Numer L L60160 6017
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uruchamiane mechanicznie, pasujące do wszystkich popularnych wkrętaków na sprężone powietrze i elektrycznych
Z napędem z wewnętrznym czworokątem zgodnie z normą DIN 3121 – G 12,5, ISO 1174
Cienkościenny, służący do ochrony felg z metali lekkich
Stal, fosforanowana manganem

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 12,5 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 1/2 cala
  • Sposób uruchamiania: sterowane maszynowo
  • długość: 82,0 mm
  • Średnica robocza Ø 1: 32,3 mm
  • Średnica robocza Ø 2: 30,0 mm
  • głębokość: 19,0 mm
  • Kolor: RAL 1023
  • Całkowita szerokość [mm]: 32 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 32 mm
  • Długość całkowita [mm]: 83 mm
  • Materiał: Stal
  • Powierzchnia: z dodatkiem fosforanu manganu; osłona z tworzywa sztucznego
  • Odcień RAL: żółty sygnał świetlny
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 22
  • zabezpieczenie: Pierścień zabezpieczający i sworzeń zabezpieczający
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie

Odpowiednie produkty