Dugókulcs betét 1/2″, 22 mm-es védőhüvellyel

Cikkszám: 2178249
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2178249
EAN / GTIN 4010886881866
Gyártó száma 2178249

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű, alkalmas az összes szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszöghajtással a DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint
Vékonyfalú a könnyűfém felnik védelme érdekében
Acél, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 82,0 mm
  • Betét Ø 1: 32,3 mm
  • Behelyezési Ø 2: 30,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 19,0 mm
  • Szín: RAL 1023
  • Teljes szélesség [mm]: 32 mm
  • Teljes magasság [mm]: 32 mm
  • Teljes hossz [mm]: 83 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: mangán-foszfátozott; műanyag hüvely
  • RAL szín: Forgalmi sárga
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 22
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok