Plăcuţă de frezare fără profil, HB7720, Lăţime de frezare A: 3mm

Cod articol.: 217420 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    47,97 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    39,97 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de frezare A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului HOG-CPM3
Grosimea plăcuţei 5,5 mm
Placă de tăiere lungime 10,6 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Cod ISO 217420 3
Material tăiș Carbură
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB7720
Categorie HB7720
Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 217420 3
EAN / GTIN 4045197217011
Număr producător 217420 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat