Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliki HM, Typ: 11L

Nr art.: 217405 11L
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do płyty typu 03
min. ⌀ otworu D 10,6 mm
Materiał frezu węgliki HM
chłodzenie wewnętrzne nie
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ wewn. d1 7,4 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 1,6 mm
Długość wysięgu L1 34,2 mm
długość całkowita Lges 74,2 mm
⌀ chwytu Ds h6 10 mm
kształt chwytu Weldon
zestaw śrub mocujących 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217405 11L
EAN / GTIN 4045197216915
Numer producenta 217405 11L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.