{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| levytyypille | 03 | |
| pienin poraus-⌀ D | 10,6 mm | |
| Jyrsinmateriaali | Kova-metalli | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| Sisä-⌀ d1 | 7,4 mm | |
| enimmäistyöstösyvyys Smax | 1,6 mm | |
| Ulkonema L1 | 34,2 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 74,2 mm | |
| Varren ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
| Varren muoto | Weldon | |
| Kiinnitysruuvi-sarja | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Pyöröjyrsin |
| Tuotekoodi | 217405 11L | |
| EAN / GTIN | 4045197216915 | |
| Valmistajan numero | 217405 11L | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |