Narzędzie do centrowania sprzęgła

Nr art.: 2174
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Kupplungs-Zentrierwerkzeug
Opakowanie luzem
Konstrukcja kła centrującego wersja stała
Stożek ścięty od czoła nie
Uchwyt po stronie maszyny chwyt walcowy
Z gwintem wyciskowym tak
Z powierzchniami mocującymi tak
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Ze wskaźnikiem ciśnienia nie
Zastosowanie Pomiar
Masa 0,19 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2174
EAN / GTIN 4000896013609
Numer producenta 2174
Numer L L60140 2017
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Precyzyjne zamocowanie i osadzenie tarczy sprzęgła na płycie dociskowej sprzęgła
  • Nie ma potrzeby centrowania tarczy sprzęgła za pomocą łożyska prowadzącego
  • Łatwy i szybki montaż
  • Również w przypadku pojazdów bez łożysk prowadzących
  • Dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych
  • Z 2 stożkami mocującymi:
    Rozmiar 1 = 15–21 mm ⌀
    Rozmiar 2 = 21–28 mm ⌀
  • Tworzywo sztuczne z metalową śrubą mocującą
  • Waga netto (kg): 0,19 kg