Utensile per centraggio frizioni

Codice art.: 2174
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
Denominazione originale prodotto Kupplungs-Zentrierwerkzeug
Imballaggio singoli
Esecuzione della punta pilota es. fissa
Cono smussato nella parte anteriore no
Attacco lato macchina codolo cilindrico
Con foro filettato per l’estrazione sì
Con superfici di serraggio sì
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione no
Con indicazione della pressione no
Utilizzo Misurazione
Peso 0,19 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2174
EAN / GTIN 4000896013609
Codice del produttore 2174
Numero-L L60140 2017
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Centraggio e fissaggio manuale del disco frizione sulla piastra di pressione
  • Non necessita il centraggio del disco frizione sul cuscinetto di guida
  • Montaggio semplice e veloce
  • Anche per autovetture senza cuscinetto di guida
  • Per autoveicoli e veicoli industriali leggeri
  • Con 2 bussole di serraggio:
    grandezza 1 = ⌀ 15-21 mm
    grandezza 2 = ⌀ 21-28 mm
  • Resina sintetica con vite di tensione in metallo
  • Peso netto (kg): 0.19 kg