Outil de centrage pour embrayage

Réf.: 2174
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Kupplungs-Zentrierwerkzeug
Emballage En vrac
Exécution pointe de centrage mode fixe
Cône tronqué sur la face avant non
Logement côté machine queue cylindrique
Avec filetage d’extraction oui
Avec méplats oui
Avec pointe en carbure non
Avec amortissement des chocs non
Avec indicateur de pression non
Utilisation mesure
Poids 0,19 kg
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 2174
EAN / GTIN 4000896013609
Réf. fabricant 2174
Article hors catalogue L60140 2017
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Centrage et fixation précis du disque d'embrayage au plateau de pression d'embrayage
  • Il n'est pas nécessaire de centrer le disque d'embrayage sur le roulement pilote
  • Montage facile et rapide
  • Également pour les véhicules sans palier-guide
  • Pour véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers
  • Avec 2 cônes de serrage :
    Taille 1 = 15-21 mm ⌀
    Taille 2 = 21-28 mm ⌀
  • Matière plastique avec vis de tension en métal
  • Poids net (kg): 0.19 kg