{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI) | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Promień naroża R | 1,5 mm | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Oznaczenie producenta | HOG-P16xx05 | |
| Średnica zewnętrzna D | 16 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 3,5 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Masa | 5 g |
| Numer artykułu | 217297 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197707062 | |
| Numer producenta | 217297 1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |