Fræseplatte med hel radius 1,5 mm

Art.-nr.: 217297 1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    556,21  DKK / styk
  • fra 3 styk
    463,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7720
Radius R 1,5 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Maks. skæredybde Smaks 3,5 mm
Type P16
Antal skær Z 6
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217297 1,5
EAN/GTIN 4045197707062

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør