{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI) | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Rohový rádius R | 1,5 mm | |
| Typ | HB7720 | |
| Označení výrobce | HOG-P16xx05 | |
| Průměr vnější D | 16 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 3,5 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Hmotnost | 5 g |
| Katalogové číslo | 217297 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197707062 | |
| Číslo výrobce | 217297 1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |