{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Grubość płytki skrawającej | 0,1 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 11,5 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 8 stopni | |
| Kod ISO | HOG-P26xx05 | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 25 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 217276 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406729677 | |
| Numer producenta | 217276 2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |