Fräsplatta för kapning, med 8° fas 2,5 mm

Art-nr: 217276 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 151,58  SEK / st.
  • Från 3st.
    959,65  SEK / st.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7720
radie R 0,1 mm
Utvändig-⌀ D 37 mm
maximalt sågdjup Smax 11,5 mm
Typ P26
Antal skär Z 6
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217276 2,5
EAN/GTIN 4062406729677

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

8°-fasen underlättar en processäker kapning av komponenter och bidrar till att förhindra vibrationer. Dessutom underlättar den manuell kapning.