Frezavimo plokštelė pjovimui, su 8° kampu 2,5 mm

Prekės Nr.: 217276 2,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    92,40 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    77,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7720
Spindulys R 0,1 mm
Išorinis ⌀ D 37 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 11,5 mm
Tipas P26
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217276 2,5
EAN / GTIN 4062406729677

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

8° kampu užtikrinamas patikimas komponentų atskyrimas ir išvengiama vibracijos. Be to, tai palengvina nuėmimą rankomis.