{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Fräsplatte für Sicherungsnuten, ohne Kantenbruch | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 1,75 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 26 mm | |
| Szerokość wykonywanego rowka m | 2,73 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Masa | 12 g |
| Numer artykułu | 217275 2,65 | |
| EAN / GTIN | 4045197216731 | |
| Numer producenta | 217275 2,65 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |