{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | HOG-CPM26 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Kod ISO | HOG-CPM26 | |
| Średnica zewnętrzna D | 26 mm | |
| Wielkość płytki L | 6,4 mm | |
| Szerokość wykonywanego rowka m | 3,23 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7720 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | HB7720 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 16 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 217275 3,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197216748 | |
| Numer producenta | 217275 3,15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |