Frezavimo plokštelės apsauginiams grioveliams, be briaunos nuolydžio 2,65 mm

Prekės Nr.: 217275 2,65

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    66,72 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    55,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus žiedo storis 2,65 mm
Kietlydinys HB7720
Griovelio plotis W −0,03 2,73 mm
Gylis t skirtas P16 / P26 1,75 mm
Spindulys R 0,3 mm
Išorinis ⌀ D 26 mm
Tipas P26
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217275 2,65
EAN / GTIN 4045197216731

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis