{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| grubość nominalna pierścienia | 1,3 mm | |
| Gatunek | HB7720 | |
| szerokość rowka W - 0,03 | 1,38 mm | |
| głębokość t dla P16 / P26 | 1,1 mm | |
| promień R | 0,3 mm | |
| ⌀ zewn. D | 16 mm | |
| typ | P16 | |
| Liczba ostrzy Z | 6 | |
| Rodzaj produktu | Frezowanie cyrkulacyjne |
| Numer artykułu | 217270 1,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197216663 | |
| Numer producenta | 217270 1,3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |