{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominelt mål, ringstyrke | 1,3 mm | |
| Type | HB7720 | |
| Notbredde W −0,03 | 1,38 mm | |
| Dybde, t til P16/P26 | 1,1 mm | |
| Radius R | 0,3 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
| Type | P16 | |
| Antal skær Z | 6 | |
| Produkttype | Skæreforsats til cirkulær fræsning |
| Artikelnummer | 217270 1,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197216663 | |
| Producentnummer | 217270 1,3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |