Frezavimo plokštelės apsauginiams grioveliams, be briaunos nuolydžio, HB7720, Nominalus žiedo storis: 1,3mm

Prekės Nr.: 217270 1,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    62,40 € / 1 vnt.
  • Nuo 3 vnt.
    52,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus žiedo storis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus žiedo storis 1,3 mm
Rūšis HB7720
Griovelio plotis W −0,03 1,38 mm
Gylis t skirtas P16 / P26 1,1 mm
Spindulys R 0,3 mm
Išorinis ⌀ D 16 mm
Tipas P16
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 217270 1,3
EAN / GTIN 4045197216663
Gamintojo numeris 217270 1,3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis