{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI) | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Typ | HB7720 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Šířka řezné destičky B | 2,5 mm | |
| Průměr vnější D | 37 mm | |
| Vytvářená šířka drážky m | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 11,5 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7723 | |
| Druh produktu | Obráběcí vložka | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Titan; hliník; plasty; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Hmotnost | 35 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 217259 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406278168 | |
| Číslo výrobce | 217259 2,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |