Klucz do filtra oleju ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 14-kątnym ∙ Rozmiar klucza 74 mm

Nr art.: 2169
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2169
EAN / GTIN 4000896013340
Numer producenta 2169
Numer L L60140 327
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operating oil filters and oil filter housing caps
  • For MANN and KNECHT filters ∙ OPEL/VAUXHALL Longlife filters
    e.g. for MERCEDES-BENZ passenger cars with 2.2 l CDI engine ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ M 111 ∙ M 119 ∙ M 120 ∙ M 613 ∙ Sprinter ∙ 2.2 l Turbo model year 2006 → ∙ diesel engine OM 651
    AUDI A4 2.0 model year 2002 → ∙ A4 4-cylinder petrol engines model year 12/2007 →
    BMW passenger cars ∙ BMW motorcycles ∙ K-models = K 75-1100 LT ∙ Model series F and K
    VW Passat 1.9 TDI pump injector ∙ Passat B7 1.4 ∙ 1.8 ∙ 2.0 l TSI ∙ Golf Plus 2.0 model year 2005 → ∙ Golf 6 1.6 l and 1.2 / 1.4 / 1.8 / 2.0 l TSI ∙ Golf 7 1.2 - 1.4 l TFSI ∙ Polo 5 1.2 l – 1.4 l TSI ∙ Tiguan model year 2007 → 1.4 l TSI (110 kW) 2.0 l TSI
    as well as FORD ∙ OPEL/VAUXHALL ∙ PORSCHE ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ RENAULT ∙ NISSAN ∙ TOYOTA ∙ MAZDA etc.
  • 14-point Wrench size 74.4 mm
  • Inside square Drive 10 = 3/8″ or
    outside hexagon: 27 mm
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Output: Outside 14-point profile
  • Diameter: 82 mm
  • Net weight: 0.14 kg