Nøgle til oliefilter

Art.-nr.: 2169
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 2169
EAN/GTIN 4000896013340
Producentnummer 2169
L-nummer L60140 327
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af oliefiltre og oliefilterhusets dæksler
  • Til MAN- og KNECHT-filtre ∙ OPEL Longlife-filtre
    f.eks. til MERCEDES-BENZ -biler med 2,2 l CDI-motor ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ M 111 ∙ M 119 → ∙ M 120 → ∙ M 613 ∙ Sprinter 2,2 l Turbo år 2006 → dieselmotor om 651 AUDI A4 2,0 år 2002 ∙ A4 4-cylindret benzinmotor år 12/2007 ∙

    BMW personbiler ∙ BMW motorcykel ∙ K-modeller = K 75-1100 LT ∙ model F og K
    VW Passat 1,9 TDI pumpedyse ∙ Passat B7 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TSI ∙ Golf Plus 2,0 år 2005 → ∙ Golf 6 1,6 l og 1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,0 l TSI ∙ Golf 7 1,2 1,4 l. TFSI ∙ Polo 5 1,2 l - 1,4 l TSI ∙ Tiguan år 2007 → 1,4 l TSI (110 kW) 2,0 l TSI samt
    FORD ∙ OPEL ∙ PORSCHE ∙ PEUGEOT ∙ Citroën ∙ Renault ∙ NISSAN ∙ TOYOTA ∙ MAZDA osv.
  • 14-sidet nøgle bredde 74,4 mm
  • Indvendigt firkantdrev 10 =3mod8eller
    Indvendig sekskant: 27 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Ydre 14-punkts profil
  • Diameter: 82 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg