Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-14-kant-profiel

Artikelnummer: 2169
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2169
EAN/GTIN 4000896013340
Nummer fabrikant 2169
L-nummer L60140 327
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van oliefilters en oliefilterhuisdeksels
  • Voor MANN- en KNECHT-filters ∙ OPEL Longlife-filter
    bijv. voor MERCEDES-BENZ personenwagens met 2,2 l CDI-motor ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 ∙ M 110 ∙ M 111 ∙ M 119 ∙ M 120 ∙ M 613 ∙ Sprinter 2,2 l Turbo bj. 2006 → ∙ dieselmotor OM 651,
    AUDI A4 2,0 bj. 2002 → ∙ A4 4-cilinder benzine bj. 12/2007 →
    BMW personenwagens ∙ BMW motorfiets ∙ K-model = K 75-1100 LT ∙ Modelreeks F en K
    VW Passat 1,9 TDI pompverstuiver ∙ Passat B7 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TSI ∙ Golf Plus 2,0 bj. 2005 → ∙ Golf 6 1,6 l en 1,2/1,4/1,8/2,0 TSI ∙ Golf 7 1,2 - 1,4 l TFSI ∙ Polo 5 1,2l – 1,4l TSI ∙ Tiguan bj. 2007 → 1,4l TSI (110kW) 2,0l TSI
    en FORD ∙ OPEL ∙ PORSCHE ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ RENAULT ∙ NISSAN ∙ TOYOTA ∙ MAZDA enz.
  • 14-kant Sleutelwijdte 74,4 mm
  • Binnenvierkant Aandrijving 10 = 38″, resp.
    buitenzeskant: 27 mm
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-14-kant-profiel
  • Diameter: 82 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg