Obračalna rezalna ploščica KOMET® P25M 14-6603

Št. art.: 216700 14-6603
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,72 € / kos
  • od 10 kos
    18,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij rezila 0,4 mm
Zvrst P25M
Rezalni material HM
ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 090204 EN
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216700 14-6603
EAN/GTIN 4047109073104
Številka proizvajalca W30 14660.3303

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z utori za odrezke po celem obodu.
Za zagotavljanje prostega kota so opremljene z dodatnim lomilcem. Prosti kot 15°.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja