Łyżka montażowa do pojazdów użytkowych z podwójnym uchwytem ∙ Długość: 1116 mm

Nr art.: 2166-4
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
Rodzaj produktu Pry bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2166-4
EAN / GTIN 4000896161072
Numer producenta 2166-4
Numer L L60140 2146
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Shock-resistant, ergonomic plastic handle allows two-hand operation
  • Hexagon blade passes through the handle
  • Solid impact head for high loads
  • Hardened and tempered
  • Dimensions / length: 1116 mm
  • Net weight: 5.49 kg