Palanca para vehículos industriales con doble empuñadura ∙ 1116 mm

Número de artículo: 2166-4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Palanca

Identificación y clasificación

Número de artículo 2166-4
EAN / GTIN 4000896161072
Número del fabricante 2166-4
Número L L60140 2146
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Empuñadura de plástico, ergonómica y resistente a los choques, concebida para el trabajo con ambos manos
  • Hoja hexagonal pasante
  • Cabeza de golpe maciza para esfuerzos máximos
  • Templado y revenido
  • Dimensiones / longitud: 1116 mm
  • Peso neto (kg): 5.49 kg