Brugsvogns dobbeltgrebede brækjern til erhvervskøretøjer

Art.-nr.: 2166-4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Koben

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2166-4
EAN/GTIN 4000896161072
Producentnummer 2166-4
L-nummer L60140 2146

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slagfast, ergonomisk plasthåndtag designet til at arbejde med begge hænder
  • Gennemgående sekskantblad
  • Massiv slaghoved til høj belastning
  • Hærdet, hærdet
  • Mål / længde: 1116 mm
  • Nettovægt (kg): 5,49 kg