45° nuožulų freza 10

Prekės Nr.: 216550 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
  • Nuožulos kampas priekine eiga: 90
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tipas Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga 90 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
⌀ D 10,4 mm
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. 32,5 mm
Iškyšos ilgis L1 42 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės 260986 HB725-1
Keičiamų plokštelių varžtas 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216550 10
EAN / GTIN 4045197685520

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį