Wysokowydajne frezy do fazowania 45° z chwytem walcowym, do płytek skrawających SC..

Nr art.: 216460 9
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
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Długość całkowita L 90 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 10 mm
Długość chwytu LS 65 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
min. średnica skrawania Dc 9 mm
maks. średnica skrawania Dc 15,6 mm
Maks. długość ostrzy Lc 1,5 mm
Kąt przyłożenia 45 stopni
liczba ostrzy obwodowych Z 2
Liczba płytek skrawających 2
wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Średnica trzonka 10 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 24 mm
Masa 44 g
Rodzaj produktu frez do fazowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 05T104
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216460 9
EAN / GTIN 4045197482167
Numer producenta 216460 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do efektywnej obróbki szczególnie małych sfazowań. Fazowanie współbieżne i przeciwbieżne z dużymi prędkościami.
Fazowanie przeciwbieżne możliwe od wielk. 6.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 0,6 z grotem nr 674252, wielk. 6IP.