{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Długość całkowita L | 120 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01600105 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 100 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| min. średnica skrawania Dc | 20 mm | |
| maks. średnica skrawania Dc | 26,6 mm | |
| Maks. długość ostrzy Lc | 1,5 mm | |
| Kąt przyłożenia | 45 stopni | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 6 | |
| Liczba płytek skrawających | 6 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 20 mm | |
| Masa | 175 g | |
| Rodzaj produktu | frez do fazowania | |
| Pasująca wymienna płytka skrawająca | SC.. 05T104 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 216460 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197553065 | |
| Numer producenta | 216460 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |