{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 0100 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 10 mm | |
| Dolžina držala | 65 mm | |
| Premer rezila min. | 9 mm | |
| Premer rezila maks. | 15,6 mm | |
| Dolžina rezil maks. | 1,5 mm | |
| Dolžina glave | 0 mm | |
| Nastavljiv kot | 45 stopinj | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Potopna globina maks. | 0 mm | |
| Število rezil po obodu | 2 | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 50 mm | |
| Skupna dolžina | 90 mm | |
| Masa | 44 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | navpično rezkanje (potopno rezkanje) | |
| Vrsta izdelka | rezkarji za posnemanje robov | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 216460 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197482167 | |
| Številka proizvajalca | 216460 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |