Wysokowydajne głowice frezarskie kątowe styczne 90° GARANT Power Tang, z gwintem, ⌀ D / Zef.: 32/3mm

Nr art.: 215974 32/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak; Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Tang
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M16
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0170 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 17 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 50 mm
Długość całkowita L 50 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki frezowanie narożników
min. średnica skrawania D1 32 mm
Średnica głowicy D2 30 mm
Maks. długość ostrzy 39 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
Liczba płytek skrawających 15
Podziałka ostrzy nierówne
wymiana narzędzi PowerCard
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia L2 39 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215974 32/3
EAN / GTIN 4045197940117
Numer producenta 215974 32/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Tang" Zobacz wszystkie