{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Power Tang | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 39 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Velikost závitu upínače | M16 | |
| Průměr stopky DS | 17 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | GARANT Power Tang 90° | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně) | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Průměr čepele min. D1 | 32 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 3 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 15 | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 09 | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Závit upínače M | M16 |
| Katalogové číslo | 215974 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197940117 | |
| Číslo výrobce | 215974 32/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |