{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica skrawania | 50 mm | |
| Średnica korpusu | 47 mm | |
| Średnica otworu mocującego | 22 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 7 | |
| Długość całkowita | 40 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Rodzaj produktu | Frez kątowy |
| Numer artykułu | 215853 50/7 | |
| EAN / GTIN | 4062406396510 | |
| Numer producenta | 215853 50/7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |