{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 97 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,32 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 44,85 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215853 50/7 | |
EAN / GTIN | 4062406396510 |