Rohová fréza 90° s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AP..

Artiklové číslo: 215853 50/7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr břitu Dc 50 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Celková délka L 40 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Úhel nastavení 90 stupeň
Strategie obrábění MTC
Průměr těla D2 47 mm
Zadní úhel podbroušení 3 stupeň
Úhel zanoření max. 0,32 stupeň
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1003..
Maximální hloubka řezu 0,25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215853 50/7
EAN / GTIN 4062406396510
Číslo výrobce 215853 50/7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.