Frez do fazowania z otworem, do płytek skrawających AP..

Nr art.: 215795 30
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kąt γ (stopni) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Średnica skrawania Dc 65 mm
Długość całkowita L 52 mm
Całkowita liczba płytek skrawających 9
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia FDA02202210
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Średnica korpusu D2 63,7 mm
Średnica otworu mocującego D3 22 mm
Min. szerokość cięcia b 13 mm
Kąt przyłożenia 30 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 9
Liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Liczba płaszczyzn montażowych płytek skrawających 3
Liczba płytek skrawających na płaszczyznę montażową 3 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Sposób mocowania płytki skrawającej S – przykręcane przez otwór (z otworem fazowanym)
Liczba typów płytek skrawających 1
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 580 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu Frez do fazowania
Pasująca wymienna płytka skrawająca AP.. 1003
Wielkość płytek skrawających 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215795 30
EAN / GTIN 4045197383228
Numer producenta 215795 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,2, z grotem nr674252, wielk. 8IP.