Élletörő maró 30 fok

Cikkszám: 215795 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka AP.. 1003
γ szög 30 fok
Szárkivitel furattal
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Effektív élek száma Zeff 3
Váltólapkák száma 9
Teljes hossz Lges 52 mm
Legkisebb ⌀ D 17 mm
Legnagyobb ⌀ D1 65 mm
Elérhető leélezési szélesség b 24 mm
Elérhető leélezési hossz l 27,5 mm
Elérhető leélezési magasság h 13 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Fogankénti előtolás hmax-nál 0,2 mm
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215795 30
EAN / GTIN 4045197383228

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    γ szög (fok) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz