Fresa per smussi 30 grado

Codice art.: 215795 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto AP.. 1003
Angolo γ 30 grado
Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 9
Lunghezza complessiva Lcompl. 52 mm
⌀ Minimo D 17 mm
⌀ Massimo D1 65 mm
Larghezza smusso ottenibile b 24 mm
Lunghezza smusso ottenibile l 27,5 mm
Altezza smusso ottenibile h 13 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Avanzamento al dente con hmax. 0,2 mm
Set di viti per inserti 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215795 30
EAN / GTIN 4045197383228

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Angolo γ (grado) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello