APHT 160432ER-46 UNI

Nr art.: 215776 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    160,52  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    133,77  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APHT 160432ER-46
typ UNI
promień naroża 3,2 mm
Gatunek SP6519
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 215776 UNI
EAN / GTIN 4045197503633
Numer producenta 5667948

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Płytek tych należy używać tylko ze śrubą nr 229908 (15 IP; 5,0 Nm). Przy zastosowaniu płytek skrawających o r ≥ 3,2 mm w korpusach nr 215705, 215710, 215715 i 215717 należy zmodyfikować gniazdo płytek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe