APHT 160432ER-46 UNI

Réf.: 215776 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    32,40 € / Unité
  • De 10 Unité
    27,00 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APHT 160432ER-46
Type UNI
Rayon d'angle 3,2 mm
Nuance SP6519
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215776 UNI
EAN / GTIN 4045197503633
Réf. fabricant 5667948

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

N’utiliser ces plaquettes qu’avec la vis 229908 (15 IP ; 5,0 Nm). En cas d’utilisation de plaquettes avec r ≥ 3,2 mm sur des porte-outils 215705, 215710, 215715 et 215717, l’assise doit être modifiée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :