{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0320 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| min. średnica skrawania Dc | 32 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 3 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
| średnica trzonka | 32 mm | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 215710 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197410597 | |
| Numer producenta | 215710 32/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |