{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 250 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 32 | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr čepele min. Dc | 32 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Počet břitů po obvodu Z | 3 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | válcová stopka | |
| Průměr hřídele | 32 mm | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 215710 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197410597 | |
| Číslo výrobce | 215710 32/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |