Capete de frezat la 90° lung 32/3 mm

Cod articol: 215710 32/3
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea totală Lges 250 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 16..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215710 32/3
EAN / GTIN 4045197410597

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală de precizie cu dantura divizată inegal pentru funcţionare silenţioasă.
Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii