{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Eckfräser 90° kurz mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| min. średnica skrawania Dc | 40 mm | |
| frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 4 | |
| Liczba płytek skrawających | 4 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| średnica trzonka | 32 mm | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 55 mm | |
| Długość całkowita L | 115 mm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| passende Wendeschneidplatte | AP.. 16.. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 215705 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197410573 | |
| Numer producenta | 215705 40/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |