{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0320 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 32 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Diámetro del filo mín. | 40 mm | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Número de cortes, circunferencial | 4 | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| Ejecución del mango | Mango Weldon | |
| Diámetro vástago | 32 mm | |
| División de los cortes | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Longitud de alcance | 55 mm | |
| Longitud total | 115 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Escuadrado | |
| Tipo de producto | Fresa angular | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 215705 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197410573 | |
| Número del fabricante | 215705 40/4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |