{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Duljina izboja L1 | 55 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 115 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 16.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215705 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197410573 |