• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Miarka taśmowa zwijana ∙ dł. x szer.: 2000 mm x 16 mm

Nr art.: 2154N-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 63,99 PLN /szt.
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
Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Szerokość taśmy 16 mm
Kolor taśmy żółty
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Kolor obudowy/ramy Turkusowy; czarny
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 2 000 mm
Z wziernikiem tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Nierdzewne tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Masa 130 g
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2154N-2
EAN / GTIN 4000896143924
Numer producenta 2154N-2
Numer L L60140 1617
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Euro-Standard II
  • Belt clip
  • Extra large tape reduces flexure
  • Lockable using slide button with integrated slide control
  • Special hook (end of blade) for accurate interior and exterior measurements
  • Shock-absorbing two-component plastic housing
  • High-quality spring allows that the blade is automatically pulled in
  • Tough coating protects from corrosion and wear
  • Double measurement markings (on upper and lower edges)
  • Dimensions / length: 2000 mm x 16 mm
  • Net weight: 0.13 kg