{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 2.000 mm | |
| Lăţimea benzii | 16 mm | |
| Culoarea benzii | galben | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă | |
| Culoare carcasă/cadru | negru; turcoaz | |
| Material | Oţel; plastic | |
| Lungimea totală | 2.000 mm | |
| Cu fereastra de vizualizare | da | |
| Revenire automată a curelei | da | |
| Opritor/detentă curea | da | |
| Inoxidabil | da | |
| C clemă pentru curea | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Greutate | 130 g | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 2154N-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896143924 | |
| Număr producător | 2154N-2 | |
| L-Număr | L60140 1617 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |